AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y240 MAGIC POWER JOINT Y240 - MPOWERJOINT-Y240

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y240 MAGIC POWER JOINT Y240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 95...240 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 50...240 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860913

Codice prodotto

RYTMPOWERJOINT-Y240

Cod. produttore

MPOWERJOINT-Y240

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

95...240 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

50...240 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

40...65 mm

Diametro del cavo di derivazione:

30...65 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni di derivazione di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 600x285. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x95-240 D:4x50-240