RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINTSL16 MAGIC POWER JOINT SL16 - MPOWERJOINTSL16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075264390
Codice prodotto
RYTMPOWERJOINTSL16
Cod. produttore
MPOWERJOINTSL16
Produttore
RYT
Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni diritte segnalamento e controllo di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi.