AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINTTS500 MAGIC POWER JOINT TS500 - MPOWERJOINTTS500

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINTTS500 MAGIC POWER JOINT TS500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072083178

Codice prodotto

RYTMPOWERJOINTTS500

Cod. produttore

MPOWERJOINTTS500

Produttore

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni diritte di cavi telefonici schermati. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi.