AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTPASCALM2.5 PASCAL 12 PZ + 36 MORS. MAMMUT DA 2,5 MM - PASCALM2.5

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTPASCALM2.5 PASCAL 12 PZ + 36 MORS. MAMMUT DA 2,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 2.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853659700

Codice prodotto

RYTPASCALM2.5

Cod. produttore

PASCALM2.5

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

2.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 36x37x26. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x2,5