RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF1.5/16 RAY-TTF 1,5/16 - RAY-TTF1.5/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 1.5...16 mm²
Sezione nominale rame, RE - 1.5...16 mm²
Sezione nominale rame, SM - 1.5...16 mm²
Materiale del conduttore - Alluminio
Intervallo di tensione - Fino a 30 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8032853658468
Codice prodotto
RYTRAY-TTF1.5/16
Cod. produttore
RAY-TTF1.5/16
Produttore
RYT
Sezione nominale rame, RM:
1.5...16 mm²
Sezione nominale rame, RE:
1.5...16 mm²
Sezione nominale rame, SM:
1.5...16 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Intervallo di tensione:
Fino a 30 kV
Con isolamento:
sì
Superficie:
Nudo
Sezione nominale alluminio, RM:
1.5...16 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
1.5...16 mm²
Sezione nominale alluminio, SM:
1.5...16 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
1.5...16 mm²