RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF10/35 RAY-TTF 10/35 - RAY-TTF10/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 10...35 mm²
Sezione nominale rame, RE - 10...35 mm²
Sezione nominale rame, SM - 10...35 mm²
Materiale del conduttore - Alluminio
Intervallo di tensione - Fino a 30 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8032853658475
Codice prodotto
RYTRAY-TTF10/35
Cod. produttore
RAY-TTF10/35
Produttore
RYT
Sezione nominale rame, RM:
10...35 mm²
Sezione nominale rame, RE:
10...35 mm²
Sezione nominale rame, SM:
10...35 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Intervallo di tensione:
Fino a 30 kV
Superficie:
Nudo
Sezione nominale alluminio, RM:
10...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
10...35 mm²
Sezione nominale alluminio, SM:
10...35 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
10...35 mm²
Con separatore centrale / Paraolio:
no