AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF25/50 RAY-TTF 25/50 - RAY-TTF25/50

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF25/50 RAY-TTF 25/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale rame, RM - 25...50 mm²

  • Sezione nominale rame, RE - 25...50 mm²

  • Sezione nominale rame, SM - 25...50 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Intervallo di tensione - Fino a 30 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658482

Codice prodotto

RYTRAY-TTF25/50

Cod. produttore

RAY-TTF25/50

Produttore

RYT

Sezione nominale rame, RM:

25...50 mm²

Sezione nominale rame, RE:

25...50 mm²

Sezione nominale rame, SM:

25...50 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Intervallo di tensione:

Fino a 30 kV

Con isolamento:

Superficie:

Nudo

Sezione nominale alluminio, RM:

25...50 mm²

Sezione nominale alluminio, RE:

25...50 mm²

Sezione nominale alluminio, SM:

25...50 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

25...50 mm²

Connettore a rottura predeterminata in alluminio. Dimensione (mm): 36x18x10,0 Sezione (mm2): 25-50