AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF35/150 RAY-TTF 35/150 - RAY-TTF35/150

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF35/150 RAY-TTF 35/150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale rame, RM - 35...150 mm²

  • Sezione nominale rame, RE - 35...150 mm²

  • Sezione nominale rame, SM - 35...150 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Intervallo di tensione - Fino a 30 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658499

Codice prodotto

RYTRAY-TTF35/150

Cod. produttore

RAY-TTF35/150

Produttore

RYT

Sezione nominale rame, RM:

35...150 mm²

Sezione nominale rame, RE:

35...150 mm²

Sezione nominale rame, SM:

35...150 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Intervallo di tensione:

Fino a 30 kV

Superficie:

Nudo

Sezione nominale alluminio, RM:

35...150 mm²

Sezione nominale alluminio, RE:

35...150 mm²

Sezione nominale alluminio, SM:

35...150 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

35...150 mm²

Connettore a rottura predeterminata in alluminio. Dimensione (mm): 70x28x17,0 Sezione (mm2): 35-150