AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYPRESS25 RAY PRESS 25 PRESS M 25X1,5 (CF. 20 PZ) - RAYPRESS25

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYPRESS25 RAY PRESS 25 PRESS M 25X1,5 (CF. 20 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 12...18 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652855

Codice prodotto

RYTRAYPRESS25

Cod. produttore

RAYPRESS25

Produttore

RYT

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

12...18 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

33 mm

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Ray PRESS-25 (Conf. 20 PZ) - Pressacavi passo metrico M25 x 1,5 (Pack da 50 Pz)