AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-2.4 RAY ROLL 2.4 NERO (20 MT PER CONF) - RAYROLL-2.4

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-2.4 RAY ROLL 2.4 NERO (20 MT PER CONF)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654644

Codice prodotto

RYTRAYROLL-2.4

Cod. produttore

RAYROLL-2.4

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

2.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

20 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.55 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

120...120 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3 / 32 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 20 m. Colore nero.