AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY95 RUBBER JOINT Y95 - RUBBERJOINTY95

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY95 RUBBER JOINT Y95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072358733

Codice prodotto

RYTRUBBERJOINTY95

Cod. produttore

RUBBERJOINTY95

Produttore

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 315x115. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x25-95 D:4x10-50