AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR5 SHINY SOLAR 5 - SHINYSOLAR5

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR5 SHINY SOLAR 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Confezione - Tanica

  • Biodegradabile -

  • Adatto per sgrassare -

  • Adatto come detersivo -

  • Adatto per pulire -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654781

Codice prodotto

RYTSHINYSOLAR5

Cod. produttore

SHINYSOLAR5

Produttore

RYT

Confezione:

Tanica

Biodegradabile:

Adatto per sgrassare:

Adatto come detersivo:

Adatto per pulire:

Adatto per decalcificare:

Contenuto:

5000 ml

Risciacquare assolutamente con acqua:

Diluire assolutamente con acqua:

no

Lavorazione ad alta pressione:

no

Solubile in acqua:

Cleaner per la detersione e manutenzione di pannelli solari, con protettivo antistatico. Tanica da 5 lt con spruzzino con getto fino a 3 m. 70-100 kV / 530-800 m2