AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTTHVE20/25-E-H5 THVE 20/25-E-H5 - THVE20/25-E-H5

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTTHVE20/25-E-H5 THVE 20/25-E-H5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079209304

Codice prodotto

RYTTHVE20/25-E-H5

Cod. produttore

THVE20/25-E-H5

Produttore

RYT

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 24 kV. Per cavi schermati a tubo di alluminio. Sezione del conduttore 25-50 mm2 - L: 720 mm