AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTWONDER-INV WONDER GEL INVISIBLE - WONDER-INV

copiacopia
RAYTECH SRL - RYTWONDER-INV WONDER GEL INVISIBLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 280 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8032853656051

Codice prodotto

RYTWONDER-INV

Cod. produttore

WONDER-INV

Produttore

RYT

Contenuto:

280 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel monocomponente incolore, pronto all'uso, atossico e senza scadenza. Fornito in cartuccia, iniettabile con pistole per siliconi di uso comune. Quantità 280 ml. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Utilizzabile ad ogni temperatura .