RCF SPA - MAD12135065 UP 2162 AMPLIFICATORE DOPPIO 160 W - 12135065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530006587
Codice prodotto
MAD12135065
Cod. produttore
12135065
Produttore
MAD
UP 2162 è un apparecchio avente 2 amplificatori separati ed indipendenti, ciascuno con una potenza di 160 W e 2 ingressi audio, dei quali uno con funzione di priorità tramite contatto.Gli ingressi audio sono a livello “linea”: per segnali provenienti da preamplificatori oppure sorgenti musicali (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore). L'amplificatore è in Classe D con alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offre una grande qualità audio su tutta l'ampia gamma di frequenze.