RCF SPA - MAD13100010 MR 52WEN DIFFUSORE 2 VIE 30 W BIANCO, 54 - 13100010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530014438
Codice prodotto
MAD13100010
Cod. produttore
13100010
Produttore
MAD
MR 52EN e un diffusore a due vie compatto ideale per la diffusione di messaggi di allarme e musica di sottofondo. L?installazione e semplice e veloce grazie alla staffa di montaggio orientabile (inclusa). Il cabinet e realizzato con ABS ad alta densita einclude la griglia di acciaio e la cover di protezione per i connettori. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l?integrita della linea audio in caso di calore elevato. Il valore di potenza e selezionabile tramite apposito commutatore.