AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100019 DUP 5EN DIFFUSORE PARETE 6 W, 54-24 - 13100019

copiacopia
RCF SPA - MAD13100019 DUP 5EN DIFFUSORE PARETE 6 W, 54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530014759

Codice prodotto

MAD13100019

Cod. produttore

13100019

Produttore

MAD

DU 50EN è un diffusore universale progettato per installazione a muro. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità della linea audio in caso di calore elevato. Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.