RCF SPA - MAD13100042 MH 61EN TROMBA 2 VIE ABS, POTENZA 60 W, - 13100042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076459535
Codice prodotto
MAD13100042
Cod. produttore
13100042
Produttore
MAD
MH 61EN e un diffusore a tromba in plastica a due vie, indicato sia per la riproduzione di messaggi di allarme (grazie alla elevata intellegibilita di riproduzione della voce) che di musica di sottofondo, e puo essere impiegato in sistemi di diffusione di parlato e musica installati in spazi medio grandi. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l?integrita della linea audio in caso di calore elevato. Si puo facilmente orientare grazie alla staffa di montaggio a parete regolabile, ed e adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.