AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13133054 BS 8 DIFFUSORE 8 SFERA 20 W - 13133054

copiacopia
RCF SPA - MAD13133054 BS 8 DIFFUSORE 8 SFERA 20 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530005733

Codice prodotto

MAD13133054

Cod. produttore

13133054

Produttore

MAD

BS8 è un diffusore di forma sferica studiato per un'istallazione sospesa ed indicato per la sonorizzazione di grandi superfici.Incorpora un altoparlante da 200 mm (8") che consente una riproduzione sonora di qualità, con un ottima intelligibilità dellaparola.