RCF SPA - MAD13160034 CP 52 SELETTORE DI LINEE 5 POSIZIONI OFF - 13160034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530005986
Codice prodotto
MAD13160034
Cod. produttore
13160034
Produttore
MAD
SELETTORE DI LINEE A TENSIONE COSTANTECP 52Il commutatore CP 52 è utilizzabile nei sistemi a tensione costante 100 V per selezionare una linea (tra le max. 5 disponibili).La potenza complessiva massima del carico non deve essere superiore a 120 W.È dotato di relè (attivabile tramite un comando 24 V c.c.) per effettuare chiamate d’emergenza provenienti dalla linea nr.1 (saltando il commutatore).Il commutatore CP 52 può essere installato su qualunque telaio portafrutti (per impianti elettrici civili) semplicemente forando un falso polo ed avvitando il modulo.Sono fornite a corredo 3 manopole, ciascuna di colore diverso: bianco, argento, antracite.