AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13160035 AT 40T ATTENUATORE 40 W - 100 V - 13160035

copiacopia
RCF SPA - MAD13160035 AT 40T ATTENUATORE 40 W - 100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530005993

Codice prodotto

MAD13160035

Cod. produttore

13160035

Produttore

MAD

L’attenuatore AT 40T si compone di un circuito di controllo con commutatore a 6 posizioni (5 + off) più un trasformatore separato ed è utilizzabile nei sistemi a tensione costante 100 V, per regolare la potenza di uno o più diffusori aventi trasformatoridi linea ed una potenza complessiva non superiore a 40 W.È dotato di relè (attivabile tramite un comando 24 V c.c.) per effettuare annunci con volume forzatamente al massimo oppure per inserire una seconda linea 100 V (non soggetta al controllo di volume), ma è anche configurabile per operare con linee a 3 fili (per ottenere il volume massimo all’uscita senza utilizzare il relè 24 V c.c. interno). L’attenuatore AT 40T può essere installato su qualunque telaio portafrutti (per impianti elettrici civili) semplicemente forando un falso polo ed avvitando il modulo.Sono fornite a corredo 3 manopole, ciascuna di colore diverso: bianco, argento, antracite.Nel caso lo spazio sia sufficiente, il trasformatore può essere posizionato all’interno della scatola elettrica dove è presente il circuito di controllo con il commutatore.