AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD17170140 SV 7982 SELETTORE VOLUMI DXT 7000 - 17170140

copiacopia
RCF SPA - MAD17170140 SV 7982 SELETTORE VOLUMI DXT 7000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530006365

Codice prodotto

MAD17170140

Cod. produttore

17170140

Produttore

MAD

Panello di commando per la selezione di programma per ogni gruppo (1 ÷ 8) e per la regolazione del volume di una zona predefinita o di un gruppo di zone. Deve essere collegato all’unità centrale MU 7100. Limite massimo di dispositivi collegabili fino a32 / Local bus e 32 System bus. Collegamento tramite cavo CAT5 e superiori. Accessori di montaggio compatibili con la norma DIN 49075 a corredoPremere un tasto CHANNEL per selezionare il canale (fino a 7 disponibili; dipende dalla configurazione software), poi premere un tasto VOLUME per impostare il volume desiderato. Se entrambi i display sono spenti, la prima pressione di un tasto renderà visibili il canale attivo ed il relativo volume (poi premere di nuovo un tasto per cambiare canale o regolare il volume).