AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD17170167 ZE 2200 MODULO DI ESPANSIONE 6 ZONE - 17170167

copiacopia
RCF SPA - MAD17170167 ZE 2200 MODULO DI ESPANSIONE 6 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530010256

Codice prodotto

MAD17170167

Cod. produttore

17170167

Produttore

MAD

ZE 2200 è una unità di espansione che permette di aggiungere al sistema 6 zone.Possono essere connesse fino ad 8 unità di espansione in modo da incrementare le zone del sistema fino ad un massimo di 54.Ogni ZE 2200 offre la possibilità di collegare ed utilizzare un riproduttore musicale locale (es. lettore CD, MP3, ecc.) oppure di lasciare il programma musicale condiviso dell’unità centrale.Come le unità centrali, anche ZE 2200 è basato su un’architettura a doppio “bus”, dove il primo “bus” è dedicato agli annunci selettivi / generali, mentre il secondo serve per la distribuzione del programma musicale (od altri segnali).