REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02054.0021 FISSAGGIO X SOFFITTO S-9000/131 - 0.02054.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Colore - Nero
Lunghezza - 40 mm
Larghezza - 24.3 mm
Altezza - 13.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758809
Codice prodotto
REG0.02054.0021
Cod. produttore
0.02054.0021
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Colore:
Nero
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
24.3 mm
Altezza:
13.5 mm
Staffa per fissaggio a soffitto. Nero.



