REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02453.0012 TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO ST1 9504 - 0.02453.0012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 26.2 mm
Larghezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457423882
Codice prodotto
REG0.02453.0012
Cod. produttore
0.02453.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
26.2 mm
Larghezza:
21 mm
Altezza:
1.2 mm
Tappo di chiusura per binario.



