AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02990.0010 KIT LOROSAE SOSPENS. 15323+15324 - 0.02990.0010

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 700 mm

  • Lampada - Lampada ad alogenuri metallici

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457215548

Codice prodotto

REG0.02990.0010

Cod. produttore

0.02990.0010

Produttore

REG

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

700 mm

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

5000...5000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

650 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Diffusore In metacrilato. Installazione Ancoraggio a soffitto mediante l'apposito modulo di metallo e 3 cavi in acciaio da mm. 5000. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3).