REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02992.0077 #LOROSAE SOSPENS. X GLS E27 100W - 0.02992.0077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Rosso
Portalampada - E27
Diametro - 300 mm
Lampada - Lampada ad incandescenza
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032457364765
Codice prodotto
REG0.02992.0077
Cod. produttore
0.02992.0077
Produttore
REG
Colore del corpo:
Rosso
Portalampada:
E27
Diametro:
300 mm
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
1700...1700 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
280 mm
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



