REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25856.0012 #CONGIUNZIONE MECCANICA - 0.25856.0012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457250884
Codice prodotto
REG0.25856.0012
Cod. produttore
0.25856.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
10 mm
Congiunzione meccanica per fila continua.


