REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25871.0012 #COPERTURA CANALINA L460MM PER YORI - 0.25871.0012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 460 mm
Larghezza - 39.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457252963
Codice prodotto
REG0.25871.0012
Cod. produttore
0.25871.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
460 mm
Larghezza:
39.1 mm
Copertura rigida per canalina superficie e sospensione.



