AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26053.0012 ACCESS SOSPENSIONE TIGE TRYBECA 75 QUADR - 0.26053.0012

copiacopia
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26053.0012 ACCESS SOSPENSIONE TIGE TRYBECA 75 QUADR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Tige per sospensione

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 75 mm

  • Larghezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457685419

Codice prodotto

REG0.26053.0012

Cod. produttore

0.26053.0012

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Tige per sospensione

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

75 mm

Tige a sospensione per quadrato 75 mm