REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26479.0000 # ACC CROCE PRECISION D95 - 0.26479.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Diametro - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457974711
Codice prodotto
REG0.26479.0000
Cod. produttore
0.26479.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia di protezione
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Diametro:
95 mm
Griglia a croce. Antracite, d=95 mm


