AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30371.0000 DRIVER 350MA 12W - 0.30371.0000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Altezza - 30 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457010396

Codice prodotto

REG0.30371.0000

Cod. produttore

0.30371.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

42 mm

Lunghezza:

190 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver 12W. 350 mA