REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30422.0000 DRIVER X MOOD S 1050MA 17,5W - 0.30422.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 17.5...17.5 W
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Altezza - 28 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032457889435
Codice prodotto
REG0.30422.0000
Cod. produttore
0.30422.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
17.5...17.5 W
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
128 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica