AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.31700.WW00 RE LINEA LUCE SLIM LOW LED 3W L366,5 - 0.31700.WW00

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 370 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032457257487

Codice prodotto

REG0.31700.WW00

Cod. produttore

0.31700.WW00

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

370 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

366 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

10 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

7.5 mm
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
Corpo: Estruso d’alluminio con schermo in plastica diffondente. Diffusore: Metacrilato trasparente e opale. Sorgente luminosa: LEDs WW (3W 370lm 3000K CRI 85). Tecnologie di alimentazione: Driver elettronico 220-240V 50/60Hz out 12Vcc. Installazione: Clip aggiuntivi per l’ancoraggio a superficie. Glow wire (°C) => 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3). Sicurezza Fotobiologica: GRUPPO 0 - ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa EN 62471:2008. Note: Per realizzare la configurazione illuminotecnica desiderata, in fase d’ordine si dovranno indicare: i codici dei segmenti di Linea Luce Slim e il relativo Driver.