AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.B5270.HQ10 LOROSAE SOSPENSIONE D400 LED 30W - 0.B5270.HQ10

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4140 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 400 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457013533

Codice prodotto

REG0.B5270.HQ10

Cod. produttore

0.B5270.HQ10

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4140 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

400 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1700...1700 mm
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

380 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio da sospensione. Emissione luminosa simmetrica.Disponibile per sorgenti luminose alogene, a ioduri metallici, fluorescenticompatte em a incandescenza. Corpo in metacrilato o in vetro soffiato.mDiffusore in metacrilato anti-ingiallimento stabilizzato airaggi UV, resistente alla prova filo incandescente 850°, autoestinguente V0 oin vetrosoffiato. 30W. 4140 lm. 138 lm/W. 3000 K