AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.BG040.NNQ0 CELLS SUPERFICIE 18W VERY WIDE - 0.BG040.NNQ0

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2300 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457686454

Codice prodotto

REG0.BG040.NNQ0

Cod. produttore

0.BG040.NNQ0

Produttore

REG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2300 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

128 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

201 mm

Larghezza:

201 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

91.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchi da superficie a parete e soffitto. Caratteristiche sorgente luminosa: Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED NN. Watt: 18W. Lm: 2300lm.. Lm/W: 128lm/W. Kelvin/CRI: 4000K / >80. SDCM/L70 B10: < 3 / 50000. Flusso apparecchio: 1184 lm. Efficienza apparecchio: 56 lm/W. Caratteristiche elettriche: Driver incluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: On-Off. Classe di isolamento: Classe I. Caratteristiche ottiche: Fascio luminoso: 68°. Tipologia di ottica, orientabilità: Fissa. Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche: Materiale: Alluminio. Diffusore: Trasparente. Fissaggio: Parete. Finitura: Base bianca, plate bianco. Peso: 2.1Kg.