AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.DC75D.HQ10 ROLL IOS MINI LED 21W FMS - 0.DC75D.HQ10

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457022535

Codice prodotto

REG0.DC75D.HQ10

Cod. produttore

0.DC75D.HQ10

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2935 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro esterno:

85 mm

Altezza / Profondità:

150 mm

Adatto per lampade di potenza:

21...21 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Roll IOS è un proiettore dall’estetica essenziale, estremamente flessibile e disponibile in tre dimensioni con una gamma di accessori che ne aumenta la flessibilità di utilizzo. Le elevate performance rendono l’apparecchio adatto a progetti illuminotecnici di tipologie differenti: può infatti essere utilizzato per l’illuminazione generale o d’accento di ambienti con altezze considerevoli grazie all’integrazione di sorgenti a LED con flussi molto elevati. Roll IOS Mini, di recente aggiunto alla gamma, completa la famiglia di proiettori con una dimensione sotto i 90 mm di diametro. 21W. 3000 K. CRI90. 2935 lm. 140 lm/W. 22°