REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.30034.0000 BOX DRIVER EMERG. CELLS INCASSO 13W - D.30034.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 13...13 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Altezza - 72 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032457772409
Codice prodotto
REGD.30034.0000
Cod. produttore
D.30034.0000
Produttore
REG
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
13...13 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
72 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
126 mm
Lunghezza:
286 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II