REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.CF3D0.HQ12 SPLYT 120 BINARIO F.M 17W 700MA - D.CF3D0.HQ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032457254530
Codice prodotto
REGD.CF3D0.HQ12
Cod. produttore
D.CF3D0.HQ12
Produttore
REG
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1235 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
180 mm
Adatto per lampade di potenza:
17...17 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
120 mm
Lunghezza:
120 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



