REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.DF3G0.HQ12 SPLYT 150 LED 3K BINARIO F.L 31W 700MA - D.DF3G0.HQ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 31 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8032457273319
Codice prodotto
REGD.DF3G0.HQ12
Cod. produttore
D.DF3G0.HQ12
Produttore
REG
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
31 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2240 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
106 mm
Adatto per lampade di potenza:
31...31 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
150 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



