AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.FG8HK.NN10 MILED COB COMFORT D154 12W - D.FG8HK.NN10

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457774991

Codice prodotto

REGD.FG8HK.NN10

Cod. produttore

D.FG8HK.NN10

Produttore

REG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
1906 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

150 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

166 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchi da incasso. Emissione luminosa simmetrica. Disponibile per sorgenti luminose a LED. Corpo in alluminio pressofuso. Sistema di riflettori interscambiabili IOS Ø 80mm (LL2) in policarbonato stabilizzato fino a 140° con metallizzazione ad alta riflessione - trattamento esclusivo antigraffio con vetrificazione della superficie per sorgenti a LED. Schermo di protezione in policarbonato antistatico ad alto indice di trasmissione (97%); anti ingiallimento stabilizzato ai raggi UV, resistente alla prova filo incandescente 850°, autoestinguente V0. Sistema di ottiche intercambiabili (IOS); Sistema Mollablok per l’installazione in controsoffitti fino a 35mm di spessore; Flangia minimale con applicazione rapida e clip anti-sgancio ed anti-vibrazione; Eccellente gestione del calore per una maggior vita del LED; Spina a innesto rapido. Verniciatura a polvere epossidica anti-ingiallimento, stabilizzata ai raggi UV. Dissipazione del calore passiva mediante la costruzione ottimizzata del corpo apparecchio che sfrutta la conduttività termica del metallo e le correnti convettive. Disponibile con driver LED DALI, 220/240V VAC 50/60 Hrz. Driver elettronico persorgenti LED. Il driver è incluso/remoto nell'apparecchio. Classe diisolamento II. IP43. Il prodotto è accessoriabile con: filtri anti UV, IR, dicroici e selettivi per il food. Lampada: LED 12W 1906lm 4000K CRI >80 - senza ottica inclusa - Bianco.