AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGV.30041.0000 DRIVER 33W DIMM 1.10V - V.30041.0000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 33...33 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457889572

Codice prodotto

REGV.30041.0000

Cod. produttore

V.30041.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

33...33 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

180 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver 33W. Dimmerabile1-10V