AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGX.CG11E.HW12 MOOD FISSO 50 3,5W TONDO TRIMLESS FM - X.CG11E.HW12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457797426

Codice prodotto

REGX.CG11E.HW12

Cod. produttore

X.CG11E.HW12

Produttore

REG

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

310 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

12 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

50 mm

Altezza / Profondità:

81 mm

Adatto per lampade di potenza:

3.5...3.5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM2

Corrente nominale:

1050...1050 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Mood fisso, tondo. 3,5W. D=50 mm. 310 lm. 89 lm/W. 2700 K. Bianco