AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGX.FH1E0.HQ31 TRYBECA COB 150 TRIML QUAD 25W - X.FH1E0.HQ31

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457333983

Codice prodotto

REGX.FH1E0.HQ31

Cod. produttore

X.FH1E0.HQ31

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
2744 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

3 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

170 mm

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Larghezza di incasso:

150 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

220 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

150 mm

Lunghezza:

220 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Ideale per trasformare gli interni con l'illuminazione diffusa, Trybeca è una famiglia di apparecchi di illuminazione a incasso, superficie e sospensione basata sulle linee essenziali di tre semplici forme: cerchio, quadrato e rettangolo. Trybeca è dotato di tre distanziali intercambiabili che consentono di spostare il diffusore in posizione incassata, a filo o esposta. La versione Trybeca Recessed Drop offre un diffusore ancora più esposto a cui corrisponde una distribuzione ancora più morbida ed esteticamente accattivante. 24W. 2744 lm. 114 lm/W. 3000 K