REGGIANI S.P.A. ILLU - REGX.FH1H0.NN12 TRYBECA COB 150 TRIML QUAD 17W - X.FH1H0.NN12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8032457334225
Codice prodotto
REGX.FH1H0.NN12
Cod. produttore
X.FH1H0.NN12
Produttore
REG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
2668 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
3 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
170 mm
Adatto per lampade di potenza:
17...17 W
Larghezza di incasso:
150 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
220 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
150 mm
Lunghezza:
220 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no