REGGIANI S.P.A. ILLU - REGX.MH50B.HQ31 YORI TUBI SOSPENSIONE D22 H800 2W FS - X.MH50B.HQ31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm
Colore del corpo - Nero
Diametro - 22 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032457381298
Codice prodotto
REGX.MH50B.HQ31
Cod. produttore
X.MH50B.HQ31
Produttore
REG
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
145 lm
Colore del corpo:
Nero
Diametro:
22 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
800 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Indice di resa cromatica:
90-100



