REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.02051.0021 PUNTO FISSAGGIO REGGIANI S-9000-P2 - 0.02051.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 54.8 mm
Altezza - 51.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758625
Codice prodotto
REG0.02051.0021
Cod. produttore
0.02051.0021
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
54.8 mm
Altezza:
51.5 mm
Set parte binario composto da: clip con tenditore M6, copertura plastica. Tipo: Montaggio. Nero.



