REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.03760.0021 # RE LOW LED ROUND RETROFIT 17W - 0.03760.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 12...12 V
Portalampada - GU5,3
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Low voltage
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032457065150
Codice prodotto
REG0.03760.0021
Cod. produttore
0.03760.0021
Produttore
REG
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
12...12 V
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
100 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



