AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.1X.MH66B.NN12 YORI EVO GHOSTRACK PRECIS. D95 24W FS - 0.1X.MH66B.NN12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457913116

Codice prodotto

REG0.1X.MH66B.NN12

Cod. produttore

0.1X.MH66B.NN12

Produttore

REG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3502 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

95 mm

Altezza / Profondità:

180 mm

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

372 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Yori Evo Ghostrack offre la possibilità di creare configurazioni e layout illuminotecnici straordinari. Grazie ad una innovativa tecnologia brevettata, è dotato di adattatore e driver invisibili per un’installazione singola o in cluster su binari standard a 3 accensioni. Le nuove ottiche garantiscono un eccellente rendimento, diverse aperture del fascio e un’intensità ottimale. Molto più ampia la scelta degli accessori disponibili che rende la gamma estremamente versatile; inoltre le 10 nuovissime finiture renderanno unici i vostri progetti illuminotecnici. 24W. 3602 lm. 150 lm/W. 4000 K. 12°