AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25851.0012 #MODULO DI TESTATA TERMINALE YORI - 0.25851.0012

copiacopia
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25851.0012 #MODULO DI TESTATA TERMINALE YORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457249796

Codice prodotto

REG0.25851.0012

Cod. produttore

0.25851.0012

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Colore:

Bianco

Descrizione: Modulo di testata terminale composto da tappo da 41 mm, base tappo da 41 mm con forchetta, copertura fuga, tappo canalina da 20 mm. Finitura: Bianco opaco goffrato. Altezza: 57.5mm.